曜日別特売
USB2-ECO15WH USBケーブル (USB2.0対応) A-Bタイプ ツイストペアケーブル RoHS指令準拠 USB(A)[オス]-USB(B)[オス] エレコム 75907973

USB2-ECO15WH USBケーブル (USB2.0対応) A-Bタイプ ツイストペアケーブル RoHS指令準拠 USB(A)[オス]-USB(B)[オス] エレコム 75907973
USB2-ECO15WH USBケーブル (USB2.0対応) A-Bタイプ ツイストペアケーブル RoHS指令準拠 USB(A)[オス]-USB(B)[オス] エレコム 75907973

USBケーブル (USB2.0対応) A-Bタイプ ツイストペアケーブル RoHS指令準拠 USB(A)[オス]-USB(B)[オス]

(1件のレビュー)
ケーブル長(m)約1.5※コネクターを含む
ホワイト
内容量1本注文コード75907973品番USB2-ECO15WH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,210販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

USB2.0ハイスピードモードに対応!EURoHS指令準拠(10物質)の環境にやさしいUSBケーブル。各社USBハブ、USBプリンタ、USBスキャナ、USBモデムなどUSB(B)インターフェィスを装備している周辺機器全般で使用可能。
USB2.0ハイスピードモードに対応した、環境にやさしいUSBケーブルです。
各社USBハブ、USBプリンタ、USBスキャナ、USBモデムなどUSB(B)インターフェィスを装備している周辺機器全般でご使用いただけます。
ケーブルの外皮には、ハロゲン系物質を含まないハロゲンフリーの素材を採用しています。
環境にやさしい鉛フリーはんだを使用しています。
環境に配慮し、ゴミが少なくてすむ簡易包装タイプです。
サビや信号劣化の心配が少ない金メッキピンを使用しています。
ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドを採用しています。
ツイストペアケーブルですので、外部ノイズの干渉を受けにくく安定したデータ転送を実現します。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。

ケーブル長(m)約1.5※コネクターを含むホワイト仕様ハロゲンフリー、鉛フリーはんだ使用、【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認定コネクタ形状USB-Aプラグ - USB-Bプラグ対応機種USB-Aポートを搭載するパソコンおよびUSB HUB、USB仕様の周辺機器プラグ金メッキシールド2重転送速度(Mbps)480
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75907973
2017-11-12
用途: プリンターの修理
教育・研究機関

プリンター修理の必需品ですが、使ってみて、なかなか良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする