USBケーブル デジカメケーブル ミニB-A ブラック

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)3.0※コネクターを含む 注文コード75908217 品番USB-ECOM530
参考基準価格(税別)¥1,330 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品はケーブル長・長さなど6種類から選べます 他の種類を見る

USB2.0ハイスピードモードに対応。EURoHS指令準拠(10物質)の環境にやさしいUSBケーブル。パソコン本体とデジタルカメラなどを接続するケーブルです。
パソコン本体とデジタルカメラなどを接続するケーブルです。
ケーブルの外皮には、ハロゲン系物質を含まないハロゲンフリーの素材を採用しています。
環境にやさしい鉛フリーはんだを使用しています。
環境に配慮し、ゴミが少なくてすむ簡易包装タイプです。
サビや信号劣化の心配が少ない金メッキピンを使用しています。
ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドを採用しています。
ツイストペアケーブルですので、外部ノイズの干渉を受けにくく安定したデータ転送を実現します。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。

仕様ハロゲンフリー、鉛フリーはんだ使用 長さ(m)3.0※コネクターを含む コネクタ形状【1】パソコン本体 USB Aタイプオス、【2】デジタルビデオカメラ USB (Mini-B)オス 主な用途デジタルビデオカメラとパソコンを接続するケーブルです。
注意
※パソコンとデジタルカメラを接続するにはデジタルカメラ付属の専用ソフトを使う必要があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:529

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75908183
2023-05-21
用途:
USBハブの接続コード
建設業・工事業

USB電源の分配のためにUSBハブの接続に短いコードを探していたので、丁度良いサイズで満足しています。

対象商品:
75908201
2022-04-04
用途:
パソコンと外部機器の接続
野宮産業株式会社 様

即納で入荷し、価格も廉価、ケーブルも柔軟性があってよかったです。

対象商品:
75908183
2020-02-28
用途:
ハードディスク接続用
三井金属エンジニアリング株式会社 東北支店 様 (建設業・工事業)

ハードディスク接続ケーブルをなくしてしまい、もしやと思い検索して見つけました。接続もピッタリで問題無く使用しています。

2020-04-05
用途:
テザー撮影
サービス業

問題なく転送できています。
転送スピードも思っていたより早かったので
撮影でも使えそうです。

対象商品:
75908226
2019-09-27
用途:
パソコン周辺の整理
サービス業

パソコン周辺がすっきりしました。とても良いです。蛇足ですが、配送のお兄さんがいつも伝票を剥がしにくそうにしています。改善してあげてください。剥がしやすい伝票という商品も売れるかも…

対象商品:
75908226
2016-04-23
用途:
保全
サービス業

5mの長さがほぼほぼ邪魔ですが、たまにやくにたつときもあります。値段相応

対象商品:
75908201
2016-04-16
用途:
車の電源
株式会社新庄輸送サービス 様

良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする