移動式手すり

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ブロンズ 注文コード75908219 品番KTA-50(BZ)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

立ち上がり、歩行をサポートする移動式手すり。ベッドからの立ち上がり、イスやソファからの立ち上がりをサポート。
プッシュピンにて7段階まで調整可能。アルミで軽量だから移動もラクラク。ハの字型で安定感のある土台。取っ手部分はグリップクッション(素材:ウレタン)がついているので握りやすく、手を痛めにくい。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)44〜47×41〜50×80〜95 質量(kg)1.8 材質構造部材/金属(アルミニウム)、表面加工/アルマイト 長さ(cm)床から上段取っ手までの:80.5〜95、床から中段取っ手まで:63.5〜78 耐荷重(kg)80 ブロンズ 用途立ち上がりや歩行のサポートに。アルミステッキ 手すり 立ち上がり補助 アルミ製

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75908228
2022-09-13
用途:
室内での老人の歩行補助
電気・ガス・熱供給・水道業

94歳の母が自宅内で伝わり歩行している為購入した。比較的他のメーカーに比べ安価であり購入しやすいと感じた。また、使用しての感想はアルミ材の使用でシンプル設計の為使い勝手が良く、はじめ使用を躊躇していた母も歩行時前へ振り出す方法を考えながら満足している様子です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする