曜日別特売
USB-ECOM550 USBケーブル デジカメケーブル ミニB-A ブラック エレコム 75908226

USB-ECOM550 USBケーブル デジカメケーブル ミニB-A ブラック エレコム 75908226
USB-ECOM550 USBケーブル デジカメケーブル ミニB-A ブラック エレコム 75908226
USB-ECOM550 USBケーブル デジカメケーブル ミニB-A ブラック エレコム 75908226

USBケーブル デジカメケーブル ミニB-A ブラック

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本ケーブル長(m)5※コネクターを含む注文コード75908226品番USB-ECOM550
参考基準価格(税別)¥1,570販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

USB2.0ハイスピードモードに対応。EURoHS指令準拠(10物質)の環境にやさしいUSBケーブル。パソコン本体とデジタルカメラなどを接続するケーブルです。
パソコン本体とデジタルカメラなどを接続するケーブルです。
ケーブルの外皮には、ハロゲン系物質を含まないハロゲンフリーの素材を採用しています。
環境にやさしい鉛フリーはんだを使用しています。
環境に配慮し、ゴミが少なくてすむ簡易包装タイプです。
サビや信号劣化の心配が少ない金メッキピンを使用しています。
ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドを採用しています。
ツイストペアケーブルですので、外部ノイズの干渉を受けにくく安定したデータ転送を実現します。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。

ケーブル長(m)5※コネクターを含む仕様ハロゲンフリー、鉛フリーはんだ使用、【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認定コネクタ形状USB(A)オス - USB(mini-B)オス対応機種USB(Aタイプ)のインターフェイスを持つパソコンとUSB(ミニB)コネクタを持つ機器 ※パソコンとデジタルカメラを接続するにはデジタルカメラ付属の専用ソフトを使う必要がありますプラグ金メッキシールド2重転送速度(Mbps)480
注意
※パソコンとデジタルカメラを接続するにはデジタルカメラ付属の専用ソフトを使う必要があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75908183
2023-05-21
用途: USBハブの接続コード
建設業・工事業

USB電源の分配のためにUSBハブの接続に短いコードを探していたので、丁度良いサイズで満足しています。

対象商品 : 75908201
2022-04-04
用途: パソコンと外部機器の接続
野宮産業株式会社

即納で入荷し、価格も廉価、ケーブルも柔軟性があってよかったです。

対象商品 : 75908183
2020-02-28
用途: ハードディスク接続用
三井金属エンジニアリング株式会社 東北支店建設業・工事業

ハードディスク接続ケーブルをなくしてしまい、もしやと思い検索して見つけました。接続もピッタリで問題無く使用しています。

2020-04-05
用途: テザー撮影
サービス業

問題なく転送できています。
転送スピードも思っていたより早かったので
撮影でも使えそうです。

対象商品 : 75908226
2019-09-27
用途: パソコン周辺の整理
サービス業

パソコン周辺がすっきりしました。とても良いです。蛇足ですが、配送のお兄さんがいつも伝票を剥がしにくそうにしています。改善してあげてください。剥がしやすい伝票という商品も売れるかも…

対象商品 : 75908226
2016-04-23
用途: 保全
サービス業

5mの長さがほぼほぼ邪魔ですが、たまにやくにたつときもあります。値段相応

対象商品 : 75908201
2016-04-16
用途: 車の電源
株式会社新庄輸送サービス

良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする