USB2.0ハイスピードモードに対応。EURoHS指令準拠(10物質)の環境にやさしいUSBケーブル。パソコン本体とデジタルカメラなどを接続するケーブルです。 パソコン本体とデジタルカメラなどを接続するケーブルです。 ケーブルの外皮には、ハロゲン系物質を含まないハロゲンフリーの素材を採用しています。 環境にやさしい鉛フリーはんだを使用しています。 環境に配慮し、ゴミが少なくてすむ簡易包装タイプです。 サビや信号劣化の心配が少ない金メッキピンを使用しています。 ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドを採用しています。 ツイストペアケーブルですので、外部ノイズの干渉を受けにくく安定したデータ転送を実現します。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
USB電源の分配のためにUSBハブの接続に短いコードを探していたので、丁度良いサイズで満足しています。
即納で入荷し、価格も廉価、ケーブルも柔軟性があってよかったです。
ハードディスク接続ケーブルをなくしてしまい、もしやと思い検索して見つけました。接続もピッタリで問題無く使用しています。
問題なく転送できています。転送スピードも思っていたより早かったので撮影でも使えそうです。
パソコン周辺がすっきりしました。とても良いです。蛇足ですが、配送のお兄さんがいつも伝票を剥がしにくそうにしています。改善してあげてください。剥がしやすい伝票という商品も売れるかも…
5mの長さがほぼほぼ邪魔ですが、たまにやくにたつときもあります。値段相応
良い