USBケーブル miniUSBケーブル miniB-A フェライトコア ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75908262 品番 USB-FSM518
参考基準価格(税別)¥1,730 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

フェライトコアをケーブルに内蔵。電磁シールド効果で、外来ノイズを強力に防御。電気特性も従来のフェライトコアを2つつけるよりも高性能で安価です。
高速転送デバイスに最適。もう、ギリギリまでケーブルを短くする必要がありません。外来を強力に防ぐケーブルが完成しました。
フェライトコアはケーブルに密着するほど効果を発揮します。シース(ケーブル被覆)にフェライトコアを埋め込んだ形のでこれまでのフェライトコアより高い効果を発揮します。もう、フェライトコアは必要ありません。
本来シールドは、接地しないと効果がありません。本製品はフェライトシースの電磁シールド効果により外来ノイズを強力に防ぎます。
フェライトシースを埋め込んでも、従来のケーブルと細さ・柔らかさは変わりません。

コネクタ形状【1】パソコン USB Aタイプオス、【2】USBminiBタイプオス 長さ(m)1.8 規格USB2.0 主な用途各社パソコン本体とUSBプリンタやUSB周辺機器等を接続するケーブルです。 パッケージH

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする