照明制御 MILCO.CONNECT オプション機器 ゲートウェイ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量
1台
材質/仕上
【本体】プラスチック / 白色
注文コード
75912308
品番
MT3110A
参考基準価格(税別)¥93,500販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980
材質/仕上
【本体】プラスチック / 白色
質量(kg)
0.36
消費電力(W)
3
定格電圧
AC100~242V(50/60Hz)
グリーン購入法
適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする