LANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 より線 スリムコネクタ RoHS

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75914894 品番 LD-GPT/BU10/RS
参考基準価格(税別)¥2,410 販売価格(税込) ¥2,409
販売価格(税別)
2,190

プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適なカテゴリー6対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)

規格Cat6準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX対応) ケーブル長(m)約10※コネクター含まず 爪折れ防止 ブルー 結線方式ストレート結線 構造ヨリ線(24AWG) 仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】× 材質(シース)PVC 芯数8芯 インターフェースRJ-45コネクター シールドUTP 導体より線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり) 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)250 ケーブル太さ(mm)約5.5 パッケージポリ袋(環境配慮タイプ) ケーブルサイズ(AWG)24 カテゴリーCAT6 コネクタの有無両端コネクター付 PoE対応PoE非対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:506

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23603362
2023-08-14
用途:
配線
その他業種

ツメがあるので引っ張って抜けることはないものの、リンクダウンして通信できなくなります。構造上の問題がありそうです。

対象商品:
75914894
2022-03-07
用途:
配線。

導管の中に通線ワイヤーにビニテで巻き付けて通そうと思いましたが、このケーブルの売りである”やわらかい”のは導管を通すには不向きかと思いました。チョット力が掛かるとグニャグニャになり使いづらい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする