<東京ラタン>天然籐回転チェア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 75918168 品番 03080
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

座ったままくるりと回れて、出入りがラクラク。
天然籐を使用した丈夫で立ち座りしやすい回転チェアは様々なシーンで活躍します。
軽量で持ち運びラクラク。
高さが異なる3タイプから選べます。
ロータイプは和室・洋室に、ミドルタイプは縁側・玄関に、ハイタイプはダイニングに。
クッション取り外し可能
組立不要完成品

材質本体:天然籐、側生地:ポリエステル100% 耐荷重(kg)約80 座面高(cm)約42 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約42×42×72 タイプハイタイプ 質量(kg)約5.5 グリーン、ブラウン 生産国インドネシア
注意
※手作業で生産される籐製品は表記寸法と若干の誤差がある場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする