2極小形単頭ジャック Φ3.5

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75927031 品番MJ-080
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
この商品は内容量など17種類から選べます 他の種類を見る
極数2 形状ストレート タイプモノラル 種類丸型 プラグ(mm)Φ3.5 コンタクト形状メス

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:287

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-24
用途:
マイクコード中継用
有限会社摂南電子研究所 様

オーディオ機器のマイクコード接続中継時、問題なく中継できた。

対象商品:
38903821
2025-04-20
用途:
自作ワイドFMラジオの外付けアンテナのジャック受け
電気・ガス・熱供給・水道業

アルミ板に7ミリの穴を開け固定しました。
アルミ板の補強を兼ね内側と外側にワッシャーを挟み、固定しました。施工も簡単にできました。満足です。

2024-10-26
用途:
サブウーファーとアンプとの電源連動用に
自動車・二輪車・自転車関連業

サブウーファーをYAMAHAアンプのTRIGGER端子で電源連動させるために使用しました。USB連動タップとかでやるよりシンプルで安上がりです。

対象商品:
38903821
2023-10-31
用途:
ギター内蔵プリアンプの製作。
その他業種

モノタロウ でしか手に入れられないので助かりました。

対象商品:
38904266
2022-03-07
用途:
設備メンテナンス用

取り扱う商社がどんどん少なくなっています。モノタロウで扱っていただいているので
助かります。

対象商品:
38903821
2020-07-23
用途:
電子部品製作で
サービス業

頭が小さいので差し込みのピッチが狭い所にいいです。

対象商品:
75927031
2020-02-17
用途:
ミニピンジャックの接続
京朋ガレージ中嶋 様

ミニピンジャックに接続部分にプラケースに取り付けて使いました、価格は満足ですが、ピン受け部の+側金属が弱くて、ピンジャックの挿入時に押されて曲がってしまう 5個注1個が使えなくなりました、価格が価格なので仕方ないかな でも全体に小さいので小型のプラケースに入るので便利ですが

対象商品:
38903821
2019-03-18
用途:
二輪車携行用BlueToothアンプに
個人のお客様

寸法情報が開示されているのでCAD設計してから使えて良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする