MotoDXプラグ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75927128 品番 CPR9EDX-9S
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

新素材採用D-Shape外側電極とルテニウム配合中心電極!驚きのつきぬける加速感を実現!
2輪専用スパークプラグとして、スパークプラグに求められる様々な性能(加速性・耐久性・耐汚損性・燃費・始動性等)を向上。Dの断面形状をした外側電極(D-Shape外側電極)とルテニウム配合中心電極で抜群の燃焼効率を実現しました。
混合気の流れを阻害しにくい電極形状!効効率よく火花ギャップに混合気を導きます。
火炎の広がりを阻害しにくい電極形状! より球状に近い理想的な燃焼を実現!
D-Shape外側電極による優れた着火性!スムーズな火炎の広がりを実現!
理想的な火炎の広がりを実現。一般プラグ・イリジウムIXと比較し、より始動性が向上しました。

六角対辺(mm)16 端子形状ネジ形 ストックNo.97894 ねじ径(mm)10 ねじ長さ(mm)19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75927119
2025-10-11
用途:
JC61 グロム初期型に使用
その他業種

約2万km使用したノーマルプラグと交換。
トルクレンチを使用し10N・mで締め付け。
以前のプラグが使用限界を超えていたのもあるが、スロットルを開けた時のエンジンの回転数の反応が良くなった。
アイドリング中の息継ぎのような感じ(点火できてない)感じも無くなった。

対象商品:
75927146
2024-12-25
用途:
KLX125で使用。リピート
製造業

バッテリー電圧が低下する冬でも安定の始動性。但し夏場はエンジンのかかりが良くない事がある。それがプラグの原因かは不明だが何度かセルを回せば始動する。完全にかからなくなった事はない。

2024-10-21
用途:
メンテナンス 交換

ハンターに使用
これで三回目の交換
間違いなくNGK最高です。

対象商品:
75927119
2025-04-28
用途:
プラグ
ニシカワ 様 (農・林・水産業)

プラグの寿命が最高でした。だからもう一度購入しました。

2023-08-30
用途:
定期交換
その他業種

一年毎にプラグ交換してます。掛かりが良くなり、しっかり点火してる感じで、スムーズになりました。次回も購入します。

1人が参考にしています
2023-08-04
用途:
バイクの整備
cozycycle 様

安心安定のNGK
最近のEFIは薄めのセッティングなので、エンジンを酷使する私にはノーマルよりも熱価を上げたかったので、助かります。

対象商品:
75927128
2022-04-25
用途:
バイク整備
cozycycle 様

安心&安定のNGK、
僅かですが、低速からのつながりが良くなりました。

対象商品:
75927119
2022-11-13
用途:
スーパーカブ110PROに

ホンダスーパーカブ110PRO用に取り付けました。いいのか悪いのか現在よくわかりません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用スパークプラグ関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする