画像準備中

2極大形単頭プラグ Φ6.3

(19件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75927223 品番MP-123
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
極数2 形状アングル タイプモノラル 種類丸型 プラグ(mm)Φ6.3 コンタクト形状オス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75927223 MP-123 76022784 MP-123 画像準備中 2極大形単頭プラグ Φ6.3 マル信無線電機 1パック(10個) 4,698 税込5,168 内容量が変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-05
用途:
その他
今商会 様

思った通りの商品でした、機会があればさい購入
したいです。

対象商品:
38904695
2020-12-01
用途:
プラグ変換用
製造業

外ケースは柔らかい樹脂ですが、案外しっかり締ります。

対象商品:
38904677
2020-03-14
用途:
ギターアンプにつなぐハーネスの自作
その他業種

ギターアンプにつなぐハーネスの自作に使用しました。プラグへの挿入や半田付け、本体強度等に問題はありません。コードの出口に屈曲対策の補強はないので静的な使用用途に向いていると思われます。

対象商品:
38904677
2018-11-19
用途:
スポーツの得点板の接続コード取り換えに使用致しまして、お客様に大変喜ばれました。
坂本メンテナンス 様

使用感が以前の物と同等で大変感謝されました。今後も何かと捜索し対応致したい考えておりますので宜しくお願い申し上げます。

対象商品:
38904817
2023-03-05
用途:
断線した機器の補修
山本技術士事務所 様 (その他業種)

思ったよりも端子部がゴツかったです。丸端子を使って接続しました。

対象商品:
38904695
2019-04-16
用途:
スピーカー配線
サービス業

問題なく装着でき満足です。ありがとうございました。

対象商品:
38904695
2018-03-19
用途:
楽器用プラグの修理
その他業種

このプラグは、常連のお客様の楽器用の修理に用いましたが、納得された結果でしたので、大変良い製品だと思います。耐久性も備えている感じがしますし、既製品と遜色ないので仕上がりが綺麗です。お客様からのご依頼があれば、引き続き購入し使用したく思います。

対象商品:
38904695
2018-09-26
用途:
自作のスピーカーコード
教育・研究機関

半田付けも楽で、満足のいくものが出来ました。
使用も問題ありませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする