画像準備中

4極超小形単頭プラグ Φ2.5

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 形状ストレート 注文コード75928352 品番M19-442A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は形状6種類から選べます 他の種類を見る
極数4 形状ストレート 種類丸型 プラグ(mm)Φ2.5 コンタクト形状オス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-27
用途:
カロッツェリアポータブルナビの車速センサー配線に使用
その他業種

カロのポータブルナビの車速信号入力配線に使用しました。
カロでは車速信号配線だけの販売が無い為、自作することにしました。
配線は根元部のアースに接続。後は車両の車速信号線に配線すれば認識しました。
ナビはバイクに取り付けましたが、車速も感知しトンネル内でも稼働する様になりました。

2025-05-23
用途:
ドライブレコーダーのカメラ配線補修
自動車・二輪車・自転車関連業

リヤカメラ付きのドラレコの配線補修に使用しました。半田付けで少々手惑いましたが、何とか補修もできて助かりました。

対象商品:
38905063
2021-07-27
用途:
イヤホン用延長コード作成
有限会社摂南電子研究所 様

骨伝導式イヤホンの音量を上げる時、音源との距離が近いとハウリングが生じるため、延長コードを使用して音源からイヤホンの距離を離して、音量を上げられるようにした。

対象商品:
75928386
2019-06-30
用途:
ドライブレコーダーの端子の取替に使用しました
自動車・二輪車・自転車関連業

ドライブレコーダーのリアカメラの接続端子を折ってしまい、半田付けを行い無事にカメラ画像が見れるようになりました。既製品を買っていたらもっと高価になっていたと思いますが安く仕上げることができました

2人が参考にしています
対象商品:
75928386
2017-04-06
用途:
カーナビの信号入力

純正品があまりに高いので、パーツを買って自作。秋葉原に行けばもっと安いのは承知しているのですが、電車賃と手間を考えれば十分にモトが取れます。業務で使うにはやや高いかもしれませんが、そういう使用法であれば別のところで購入するでしょうから。

対象商品:
38905063
2014-07-08
用途:
延長コード
オールマリン 様

配線が少し短く延長したかったのですが単純に切断してハンダ付けでは失敗した場合大きいリスクになる為延長コードを作る事にしてオス・メスを購入して延長コードを作りました。
正常に延長出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする