画像準備中

二輪用プラグキャップ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75929158 品番LB05EHF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥840
この商品は34種類から選べます 他の種類を見る

過酷な条件に耐える構造と材質が、スパークノイズを抑えた走りを実現。
スパークノイズを抑えるセラミック抵抗体を内蔵しています。
レジスタープラグとの組み合わせにより、さらなるスパークノイズ抑制効果を発揮します。

キャップタイプLタイプ 色(本体)ブラック ストックNo.8335 適合プラグ(タイプ)B 抵抗(kΩ)5 適合端子ターミナルナット付 材質フェノール樹脂 主な用途汎用 ターミナル形状一体形 仕様Φ5mmケーブル用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75929158 LB05EHF 58117071 LB05EHF 2輪車プラグキャップ NGK(日本特殊陶業) 2輪車プラグキャップ NGK(日本特殊陶業) 1個 759 税込835 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75929133
2022-05-22
用途:
プラグキャップ交換
飲食業

ジャイロキャノピー TA02に使用。プラグ変更に伴いターミナルナット無し対応キャップからターミナルナット対応キャップに変更。
走行には特に影響はないと思われるが、プラグに嵌めた時にカチッと安定感がある。
プラグのターミナルナットを後付けすれば、このキャップならどちらのプラグにも対応するので最初からこれを選んでおくことをお勧めしたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用スパークプラグ関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする