ジョブロッカー ホワイト シリンダー錠 3段/扉上下同一No.キー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75929709 品番 RFJL33
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

2段タイプの上中段は同一No.キー仕様なので、衣類・シューズ等を分けて保管できます。使用中の衣類は上段へ、洗濯済・新品は下段へ収納。上履きと下足を分けて保管等。錠付き扉には名刺差し付き。

タイプ3人用3列 シリンダー錠 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1790 材質スチール 質量(kg)49.6 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(上段)247×475×660(中段)247×475×630(下段)247×475×257 付属品シリンダー錠キー2本(上中段は同一No.キー仕様)、最下段網棚付き、上段・中段ハンガーパイプ付き 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1790
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
※ご注文の台数が多い場合は、物量により分納になる場合がございます。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする