MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 文房具
MAX(マックス)[事務用品・工具]の ステープラー/パンチ
MAX(マックス)[事務用品・工具]の ホッチキス
ギア系ホッチキス 20枚とじ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75934435
品番
HD90549
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
滑りにくいエラストマー製ソフトグリップを採用したギア系ホッチキス、落下の衝撃にも強く、タフで長持ちします
色
チャコールグレー
綴じ枚数
20
質量(g)
70
寸法(mm)
W22×D94×H39
材質
(カバー部)エラストマー、(金属部)鉄
繰り返し・詰め替え
対応
商品説明動画
マックス ギア系ホッチキス HD-10G紹介動画
参考になった