中林製作所
中林製作所の 腰袋/工具差し/携帯ケース
中林製作所の 携帯・小物ケース
小物ケース 3WAY装着
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75935239
品番
UF-14
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
大きめスマホ対応/ショルダーベルト装着対応
材質
本体/ナイロン(撥水加工)、ポリエステル カラビナ/アルミニウム
質量(g)
約90
本体寸法(mm)
幅×高さ×厚さ:100×170×35(カラビナを除く)
用途
作業時の小物入れに
アズワン品番
64-8881-65