曜日別特売
1292P プラグハウジング 日本モレックス(molex) 75937723

1292P プラグハウジング 日本モレックス(molex) 75937723
1292P プラグハウジング 日本モレックス(molex) 75937723

プラグハウジング

(10件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(10個)極数9注文コード75937723品番1292P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
適合ハウジング:03-09-1091、03-09-1092、03-09-1093、03-09-1094種別ハウジングピッチ(mm)5.03極数9定格電流(A)11(最大)材質樹脂部:ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179、CSAファイルNo.:LR19980難燃性94V-2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75937757
2026-03-28
用途: スコルパTYS125F の左側ハンドルスイッチユニットのコネクタと同じ
製造業

バイク トライアル車 スコルパTYS125F の左側ハンドルスイッチユニットのコネクタと同じ形状なので購入しました。スコルパの左側ハンドルスイッチは、ウインカー、ヘッドライトLO/HI.ポジション、ホーン、キルスイッチ、と機能が纏っていて 他車にも流用出来そうです。
メスとオスを購入して流用予定です。

2025-12-18
用途: 電線接続に使用しています。
その他業種

電子部品の電線接続、色々な物に接続する為の付け替え接続に使用しています

対象商品 : 38959961
2022-10-15
用途: 電気配線用
その他業種

主に車の12ボルト電気配線用に使用しており、これを統一化で同じものを数多くを使っております。

対象商品 : 75937827
2022-11-26
用途: 自動車等の配線

10個入りの小ロットパッケージのためとても助かります。100個とか1000個だと手が出せないので。

対象商品 : 75937827
2020-12-09
用途: コードの延長のソケット
サービス業

モレックスのピンを格納するためのソケットなので問題なく使用出来ました。

対象商品 : 75937827
2019-08-02
用途: 電線の接続

メーカー規格品ですので、問題なく使用できます。価格も安く助かっています。

対象商品 : 75937827
2022-10-28
用途: ICOMのオートアンテナチューナーケーブル自作
その他業種

ICOMのオートアンテナチューナーケーブル自作に必要。ただ、こんなにいらないんだよね。

対象商品 : 75937811
2018-09-14
用途: 電子機器用
コスモソリューションサービス業

正規品なので、まったく問題ありません。安くてよいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする