LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ゴミ箱
LION (ライオン事務器)の 分別用ゴミ箱
LION (ライオン事務器)の 分別用ゴミ箱本体
ダストボックス
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75939649
品番
DB-32B
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
屋内用のダストボックスです。
材質
本体:再生PP樹脂、回転フタ:再生PS樹脂
フタの種類
スイング式
容量(L)
32
商品タイプ
本体+フタ
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
285×365×570
質量(kg)
1.7
タイプ
あきびん
色
グリーン
形状
角形
仕様
分別表示シール1枚付、市販の45リットル用ポリ袋が使用できます。
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※再配達が発生した場合、費用が発生する可能性があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません