曜日別特売
51191-0800 電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Latch ハウジング 51191 日本モレックス(molex) 75940094

電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Latch ハウジング 51191

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
極数8
内容量1パック(10個)注文コード75940094品番51191-0800
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239
材質ナイロン66、UL94V-0極数8使用温度範囲(℃)-40~105(通電による温度上昇分も含む)定格電圧(V)最大/250寸法A(mm)22.5耐電圧AC1000V/1分間寸法D(mm)17.8定格電流(A)最大/3寸法B(mm)17.5寸法C(mm)21.0絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする