曜日別特売
NR-A50D-W 冷蔵庫 45L Panasonic(パナソニック) 75941198

冷蔵庫 45L

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送9日以内出荷とは
内容量1台注文コード75941198品番NR-A50D-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

消費電力量がさらに低減
2021年省エネ基準100%を達成。
CO2削減にも貢献。
業界トップクラスの静音性
約23dB(A)の静音設計。
幅460mmのコンパクトサイズ
シンプルデザイン&設置しやすいコンパクトサイズ。

幅(mm)460定格内容積(L)45(食品収納スペースの目安<25>)オフホワイト年間消費電力量(kWh/年)(50/60Hz)129扉開閉方式右開き定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:39/39省エネ基準達成率(%)120外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×496×488奥行(mm)据付必要:596質量(kg)15製氷量貯氷量:製氷皿のみ、12個入り×1皿材質ドア:鋼板機能自動製氷機能:無仕様ノンフロン
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき7,500/税込8,250
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする