シャープ
シャープの 冷蔵庫/冷凍庫
シャープの 冷蔵庫
ボトムフリーザー冷蔵庫
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75942029
品番
SJ-D15H-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
「つけかえどっちもドア」ドアの開閉方向を自由に付け替えられるのでお引越しの際などに便利です。耐熱100℃のトップテーブルには電子レンジを設置することもでき狭いキッチンでもスペースを有効に利用できます。
幅(cm)
49.5
定格内容積(L)
152
外形寸法(mm)
495×598×1203
寸法(mm)
壁際設置した場合の壁からスペース:20以上
定格消費電力(W)(50/60Hz)
電動機50/52、電熱装置110/110
タイプ
ドア数:2
年間消費電力量(kWh/年)
290
省エネ基準達成率(%)
105
色
ホワイト系
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
535×646×1503
ドア
つけかえどっちもドア
特性
LED照明、ガラス棚、フリーケース、高さ調節トレー、耐熱100℃のトップテーブル、ノンフロン冷媒、静音化設計
収納数
2Lペットボトル:冷蔵室4本
運転音(dB)
静音化設計:約23
用途
ワンルーム、ひとり暮らし向け
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※どっちもドアではありません。お客様自身で好みの開き方向に固定いただく必要があります。また、付け替えに関してはシャープお客様センターでも承っております(有料)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません