千歳 鉄 木柄フライパン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75943404 品番 CS-009
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

「千歳(ちとせ)」は、愛着を持って末長く使い続けてもらえることを願った、千歳に記憶を紡ぐ調理道具です。
「鉄」は使い込むほどに油なじみが良くなり、焦げつきにくい道具へ成長します。
お手入れをしっかりすれば末永く何年にも渡り使え、手放せない一本になっていきます。
油なじみが良く、はじかないから、炒めものや焼きものに適しています。
フライパン本体は食材がこぼれにくいよう少し深めに設計しています。

サイズ(cm)26 寸法(mm)約440×263×129 質量(g)約1170 表面処理シリコン樹脂塗装 材質(本体)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする