千歳 鉄玉子焼(ツール付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75943499 品番CS-039
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

「千歳(ちとせ)」は、愛着を持って末長く使い続けてもらえることを願った、千歳に記憶を紡ぐ調理道具です。
「鉄」は使い込むほどに油なじみが良くなり、焦げつきにくい道具へ成長します。
お手入れをしっかりすれば末永く何年にも渡り使え、手放せない一本になっていきます。
油なじみが良く、はじかないから、炒めものや焼きものに適しています。

サイズ(cm)18×18 材質本体:鉄、菜箸:竹 寸法(mm)玉子焼:約347×200×70、菜箸:全長約270・330 質量(g)玉子焼:約740 セット内容玉子焼18×18cm・菜箸(2膳)各1 表面処理シリコーン樹脂塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする