千歳 ガラス蓋付フライパン(ツール付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75943517 品番CS-037
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

「千歳(ちとせ)」は、愛着を持って末長く使い続けてもらえることを願った、千歳に記憶を紡ぐ調理道具です。
「鉄」は使い込むほどに油なじみが良くなり、焦げつきにくい道具へ成長します。
お手入れをしっかりすれば末永く何年にも渡り使え、手放せない一本になっていきます。
油なじみが良く、はじかないから、炒めものや焼きものに適しています。
フライパン本体は食材がこぼれにくいよう少し深めに設計しています。

サイズ(cm)24 材質本体:鉄、蓋:強化ガラス、ターナー:ステンレス鋼 寸法(mm)ガラス蓋付フライパン:約414×248×110、ターナー:約全長310 質量(g)ガラス蓋付フライパン:約1470、ターナー:約90 セット内容ガラス蓋付フライパン24cm・ターナー各1 表面処理シリコン樹脂塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする