IM-0014 イミオ コンパクトランチポット 和平フレイズ 75943693 IM-0014 イミオ コンパクトランチポット 和平フレイズ 75943693 IM-0014 イミオ コンパクトランチポット 和平フレイズ 75943693 IM-0014 イミオ コンパクトランチポット 和平フレイズ 75943693

イミオ コンパクトランチポット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75943693 品番IM-0014
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

保温・保冷ができるので、ご家族や自分のお弁当に冬は温かいスープ、夏はひんやりメニューをプラスしてみるのはいかがでしょうか。
独自の薄い真空層の技術により、コンパクトな設計が実現。通勤やレジャーでカバンに入れて持ち運びやすくなっています。
広口タイプ。料理がすくいやすく、使用後の洗浄も簡単です。
樹脂製飲み口で、金属に直接口をつけづにソフトな口当たりになりました。
分解できて隅々まで洗うことができます。
塗装が剥がれやすい底面はあえてステンレス地に。実用性を備えたデザインです。

容量(mL)約300 ブラック 寸法(mm)約Φ76×130 質量(g)約230 材質本体:ステンレス鋼(真空断熱構造)、外面:焼付塗装、飲み口・蓋・ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする