曜日別特売
IM-0027 イミオ スリムボトル2本セット 和平フレイズ 75943709

 

IM-0027 イミオ スリムボトル2本セット 和平フレイズ 75943709
IM-0027 イミオ スリムボトル2本セット 和平フレイズ 75943709
IM-0027 イミオ スリムボトル2本セット 和平フレイズ 75943709
IM-0027 イミオ スリムボトル2本セット 和平フレイズ 75943709

イミオ スリムボトル2本セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード75943709品番IM-0027
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

質感と性能にこだわった日常に溶け込むスリムボトル。
独自の薄い真空層の技術によりスリムな設計が実現し、ペットボトルに近いサイズ感なので通勤やレジャーでもカバンに入れて持ち運びやすくなっています。
内容量は300ml。多すぎず、少なすぎず。ちょっとした持ち運びにピッタリなサイズです。
真空断熱構造で優れた保温・保冷性能を実現。ボトルネックの口径を小さくすることによって優れた保温・保冷性能を実現しています。
直飲みOK。口当たりをよくするために、飲み口の凸凹をできるだけ排除し、滑らかな形状にしました。
本体は丸洗いOK。パッキンも取り外して洗えるので清潔です。
塗装が剥がれやすい底面はあえてステンレス地に。実用性を備えたデザインです。

容量(mL)約300ホワイト&ブラック寸法(mm)約Φ58×191質量(g)約234材質本体:ステンレス鋼(真空断熱構造)、外面:焼付塗装、蓋・ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴムセット内容スリムボトル300ml×2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする