和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの フライパン・グリルパン
和平フレイズの フライパン・炒め鍋
スティージー アロネ IH対応フライパンセット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75943736
品番
MB-2056
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
お弁当作りや夕食作りなど普段使いにちょうどいいサイズのフライパン。
内面はこびりつきにくい「マーブルコート」を施し、調理後の洗い物もスッキリ。
サイズ(cm)
20、26
材質
本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼、蓋:強化ガラス
寸法(mm)
フライパン20cm:約370×205×72、フライパン26cm:約455×265×77
質量(g)
フライパン20cm:約450、フライパン26cm:約670
セット内容
フライパン20cm・フライパン26cm各1
表面処理
内面:ふっ素樹脂加工(マーブル)、外面:焼付塗装