サイズ(cm)鍋:18、フライパン:20・26
材質本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼、シール蓋:ポリエチレン、蓋:強化ガラス・シリコーンゴム、ハンドル:フェノール樹脂・シリコン樹脂塗装
寸法(mm)鍋18cm:約Φ195×90、ガラス蓋18cm:約185×190×37、シール蓋18cm:約210×195×8、フライパン20cm:約Φ215×51、フライパン26cm:約Φ275×60、着脱ハンドル:約180×45×45
質量(g)鍋18cm:約500、ガラス蓋18cm:約340、シール蓋18cm:約50、フライパン20cm:約430、フライパン26cm:約650、着脱ハンドル:約210
容量(L)鍋:約2.0
セット内容鍋18cm・ガラス蓋18cm・シール蓋18cm・フライパン20cm・フライパン26cm・着脱ハンドル各1
表面処理内面:ふっ素樹脂加工(ピンクマーブル)、外面:焼付塗装