エパスト 鉄共柄フライパン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75944208 品番MA-9956
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

厨房スタイルながらもこだわりの高級鋼板を使った鉄製フライパン。
使い込むほどに油が馴染んでいく鉄製のフライパンだからこそステーキやムニエルはもちろん、日常でガンガン使って頂きたいクッキングウェアです。
本体はフライパン用に開発された高級鋼板「ブルーテンパー材」を使用。表面に焼き入れし、あらかじめ酸化被膜を作ることで錆びにくく、耐久性に優れます。
使用後は洗剤を使わずに、お湯とタワシでゴシゴシこするだけ。後は空焼きで水分を飛ばし、薄く油を薄く塗って次回使用に備えましょう。
本格仕様の共柄ハンドル。

サイズ(cm)20 寸法(mm)約375×206×112 質量(g)約550 表面処理シリコン樹脂塗装 材質(本体)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする