曜日別特売
MB-1235 エパスト 鉄共柄フライパン(ターナー付) 和平フレイズ 75944217

MB-1235 エパスト 鉄共柄フライパン(ターナー付) 和平フレイズ 75944217
MB-1235 エパスト 鉄共柄フライパン(ターナー付) 和平フレイズ 75944217

エパスト 鉄共柄フライパン(ターナー付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード75944217品番MB-1235
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

厨房スタイルながらもこだわりの高級鋼板を使った鉄製フライパン。
使い込むほどに油が馴染んでいく鉄製のフライパンだからこそステーキやムニエルはもちろん、日常でガンガン使って頂きたいクッキングウェアです。
本体はフライパン用に開発された高級鋼板「ブルーテンパー材」を使用。表面に焼き入れし、あらかじめ酸化被膜を作ることで錆びにくく、耐久性に優れます。
使用後は洗剤を使わずに、お湯とタワシでゴシゴシこするだけ。後は空焼きで水分を飛ばし、薄く油を薄く塗って次回使用に備えましょう。
本格仕様の共柄ハンドル。

サイズ(cm)20材質本体:鉄、バタービーター:ステンレス鋼寸法(mm)フライパン:約375×206×112、バタービーター:全長約310質量(g)フライパン:約550、バタービーター:約60セット内容フライパン20cm・バタービーター各1表面処理シリコン塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする