和平フレイズ
和平フレイズの キッチン・調理用品
和平フレイズの キッチンラック・キッチン小物収納
和平フレイズの キッチンスタンド
キッチンスタンド
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75944278
品番
COM-9569
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
置き場所に悩む調味料をきれいに収納。
調理台やコンロの奥などに気軽に置けるスリムサイズです。
棚板は置くものに合わせて高さ調節できます。
寸法(mm)
約330×115×345
質量(g)
約930
材質
本体:鉄(粉体塗装)、キズ防止シール:シリコーンゴム
耐荷重(kg)
上・下段とも:約2