ラノー 2カップコーヒーメーカー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75944497 品番MJ-0660
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

手軽に美味しく、スタイリッシュに。シンプル機能のコーヒーメーカー。
フィルターにコーヒー粉を入れ、タンクに水を入れてスイッチを押すだけで、簡単にドリップコーヒーを楽しめます。
洗って繰り返し使えるフィルター付なので。ペーパーフィルター不要でお使い頂けます。
1度に2カップ分はもちろん、付属カップ1杯から、お手持ちマグカップたっぷり1杯分まで使い方を選べます。

寸法(mm)約180×165×215 質量(g)約940 材質本体:ポリプロピレン、カップ:磁器、フィルター:ナイロン 付属品メジャースプーン 電源(V)100-450W コード長さ(m)約1.0 方式ドリップ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする