MJ-0695 ラノー 転倒時湯漏れ防止電気ケトル1L 和平フレイズ 75944558

 

MJ-0695 ラノー 転倒時湯漏れ防止電気ケトル1L 和平フレイズ 75944558
MJ-0695 ラノー 転倒時湯漏れ防止電気ケトル1L 和平フレイズ 75944558
MJ-0695 ラノー 転倒時湯漏れ防止電気ケトル1L 和平フレイズ 75944558

ラノー 転倒時湯漏れ防止電気ケトル1L

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75944558品番MJ-0695
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

お湯が必要な時に手軽に沸かせる電気ケトル。
電源スイッチをオンにするだけのワンタッチ操作。
沸騰したら電源が切れる安心設計。
注ぐ際は電源スタンドから本体を取り外し、コードレス状態で使うことができます。
出湯レバーを押しながら注ぐタイプなので、倒れた時にお湯がこぼれにくいです。
※保温機能はありません。

容量(L)約1.0寸法(mm)220×145×220質量(g)約820材質本体:ポリプロピレン電源(V)AC100-900Wコード長さ(m)約1.1機能コードレス、転倒湯漏れ防止
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする