Tomay IH対応スクエアパン

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レッド 注文コード75944935 品番RB-1568
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

丸形のフライパンと比べて本体の平らな面積が広いので、一度に少し多めの食材が調理できるスクエアパン。
キッシュやロールケーキなど、四角いカタチを活用した調理も得意です。
1〜2人分の料理にちょうど良いコンパクトサイズ。
内面は耐摩耗に優れた「ファインダイヤモンドコート」を使用。
ガラス蓋付でお料理のレパートリーが広がります。蓋のつまみはシリコン製で熱くなりにくいです。
少し深め(約50mm)に設計しているので、揚げ焼きや汁気の多い料理もしやすいです。

サイズ(cm)18 材質本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼、蓋:強化ガラス・シリコーンゴム レッド 寸法(mm)約350×190×110 質量(g)約880 表面処理内面:ふっ素樹脂加工、外面:焼付塗装

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75944944
2023-11-21
用途:
調理
製造業

肉のソテーや、魚の切り身調理に軽くて丈夫、良品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする