曜日別特売
RB-1722 ToMay 2WAYマルチパン 和平フレイズ 75944969

 

RB-1722 ToMay 2WAYマルチパン 和平フレイズ 75944969
RB-1722 ToMay 2WAYマルチパン 和平フレイズ 75944969
RB-1722 ToMay 2WAYマルチパン 和平フレイズ 75944969
RB-1722 ToMay 2WAYマルチパン 和平フレイズ 75944969

ToMay 2WAYマルチパン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
イエロー
内容量1個注文コード75944969品番RB-1722
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

2~3人用の卓上鍋が普段使いの深型フライパンとしても活躍。
2WAY使用OKの便利なマルチパンです。
約6.5cmの深さがあるので、色々な料理で活躍します。
定番の鍋料理以外にも、24cmの深型フライパンとしても便利に使えます。
スープやソースの移し替えに便利な注ぎ口付。
シリコンミトンが付いているので、熱くなったお鍋の移動も楽々。
本体に着脱ハンドルを入れて、蓋を逆さまに重ねればコンパクト収納が可能です。

サイズ(cm)24材質本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼、蓋:強化ガラス・シリコーンゴム、着脱ハンドル:フェノール樹脂イエロー寸法(mm)着脱ハンドル使用時:約413×287×128、ミトン使用時:約295×255×128質量(g)着脱ハンドル使用時:約1354、ミトン使用時:約1188容量(L)約3.0付属品シリコンミトン×2、着脱ハンドル×1表面処理内面:ふっ素樹脂加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする