RE-7266 マジカリーノ レンジで発熱する皿 和平フレイズ 75944978 RE-7266 マジカリーノ レンジで発熱する皿 和平フレイズ 75944978 RE-7266 マジカリーノ レンジで発熱する皿 和平フレイズ 75944978 RE-7266 マジカリーノ レンジで発熱する皿 和平フレイズ 75944978

マジカリーノ レンジで発熱する皿

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75944978 品番 RE-7266
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

レンジで発熱するお皿。
電子レンジ・直火・オーブンOK。
レンジで肉や魚が焼けてそのまま食卓に出せます。
夕飯のおかずから朝食、おつまみまで。電子レンジやオーブンで、肉料理や魚料理が短時間で簡単に作れます。
電子レンジのマイクロ波と陶器の発熱効果で早く焼き上がります。
火加減の調整不要で焼きムラになりにくいです。
調理からそのまま食卓へ出せるので、洗い物が減らせます。
電子レンジで温め直しもできて便利です。

サイズ(cm)20 寸法(mm)約200×200×38 質量(g)約460 材質(本体)耐熱陶器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする