K504W02 ホワイティ スーパークラフトテープ No.504WNS セキスイ 75946087

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホワイティ スーパークラフトテープ No.504WNS

(9件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(60巻)
テープ幅(mm)38
内容量1箱(60巻)注文コード75946087品番K504W02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ノンスリップ機能がプラスされた、滑りにくいホワイティです。
504NSの機能をそのまま保持した、ホワイトタイプのクラフトテープです。
荷崩れ防止、重ね貼り書き込みなどの性能を一段とアップし、より用途が広がりました。

用途
ダンボールケースの封かん、宅急便や小包などの荷造り用。
化粧品等のイメージ性の高い包装
装飾
軽梱包
テープ幅(mm)38テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.14基材種類ラミネートレスタイプ粘着剤ホットメルト粘着力3.3N/10mm主な用途梱包用トラスコ品番497-6525伸度(%)8基材厚さ(mm)0.11タック(ボールNo.)12保持力(mm)0引張強度(N/10mm)60展開力(N/10mm)0.4
注意
※この製品は、ダンボール封緘・宅配便や小包作成等の包装用テープです。家具・ガラス・車のボディ等に直接貼らないで下さい。
※人体(皮膚)には貼らないでください。
※電気絶縁用にはご使用しないでください。
※貼る面のほこり、油分・水分等をよく拭き取って下さい。
※テープをしっかりとはり付けてください。
※テープを保管する場合直射日光を避け涼しい所へ置いてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59030982
2023-12-16
用途: 段ボールの
天使の樹株式会社卸売・小売業

段ボールの色が白なので白のテープは重宝しています。

対象商品 : 59030982
2022-07-21
用途: ホワイトのケント紙を貼り合わせるのに使いました
京朋ガレージ中嶋

先ず白が鮮明で綺麗です 表面は滑らかで艶やかです 紙質はガムテープとして十分に強度です
粘着強度も十分です 通常のクラフトテープと同等でした 爽やかなテープで利用はいろいろ考えられます

対象商品 : 59030982
2021-03-30
用途: 白の段ボール箱の補強に
卸売・小売業

在庫を管理する箱を補強するために購入。ペンで上から書けるのが高ポイント

1が参考にしています
対象商品 : 59030982
2018-10-22
用途: 梱包作業時
農・林・水産業

梱包部分により、普通のクラフトテープとホワイトテープとを使い分けています。重宝しています。

対象商品 : 59030982
2018-05-24
用途: 梱包作業時

強度は思った以上に強力でした。他にもっと安いクラフトテープもありますが、このテープを使っていると剥がれる心配が無く安心です。

対象商品 : 75946096
2017-03-28
用途: 梱包
有限会社大三島エスアール

早急な発送で助かりました。今後とも宜しくお願いいたします。

対象商品 : 59030982
2017-02-14
用途: 梱包作業時

予想以上に粘着力が強く、重ね貼りしても時間が経って剥がれてくることがないのが良い。値段が少し高めなので星4つです。

対象商品 : 59030982
2016-08-08
用途: 梱包
創健科株式会社

貼りやすく、間違えてもはがしやすいので重宝します

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クラフトテープの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/699/
2023-04-26
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする