※使用例

メモリーバックアップ(12V車専用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75946319 品番KG-150N
参考基準価格(税別)¥18,100 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

OBDU接続によるバックアップが可能。
バッテリーターミナル接続によるバックアップも可能。
安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を内蔵。
小型・軽量で携帯性に優れる。
USB出力端子を搭載し、携帯端末などの充電が可能。
保護機能を搭載し安全性に優れる。(過放電・過電流・温度保護)
合計約28時間使用可能。(満充電の状態から50mA流れた場合)
連続使用は約12時間(オートパワーオフ作動)
DC12V機器の電源として使用可能。(5A以内)

付属品OBDUケーブル(806)、バッテリークリップ変換ケーブル(808)、シガーソケット(807)、本体充電用USBケーブル(913)、取扱説明書 仕様残量インジケーター:5つのLEDで7段階表示 適合バックアップ対応車:12V車 寸法(mm)150(H)×80(W)×24.5(D) 質量(g)280 (本体のみ) 出力12V メモリーバックアップ、12V シガー出力、USB 出力,USB出力端子:DC5V/2A、バックアップ出力端子:DC12V/5A 機能保護機能、リン酸鉄 Li-ion 電池 バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(18650サイズ/LifePO4) 寿命サイクル:約2000回(目安) 充電時間(時間)本体:約3時間(付属ケーブルおよび2AのUSB ACアダプター使用) バッテリー容量(mAh)6000(3.2V) 充電方式本体:充電用USB5V電源(PC不可) 入力範囲DC5V/2A(MicroUSB Micro-B充電用入力端子)
注意
※OBDU接続によるバックアップが禁止されている車両では、付属のバッテリークリップ変換ケーブル(808)を使用して、バッテリーターミナル接続によるバックアップを行ってください。
※残量インジケーターが急激に少なくなる現象について、添付のレポートをご参照くだい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする