YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 冷蔵庫/冷凍庫
YAMAZEN(山善)の 冷凍庫
冷凍庫 86L 右開き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75946579
品番
YF-U91(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
前開きのシンプル設計でインテリアにもなじむ冷凍ストッカー。充実の4段ケース合計86L。温度調節3段階。
幅(mm)
550
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
55×57.5×86.5
質量(kg)
33
電源
AC100V(50/60Hz)
電動機(W)
42
年間消費電力量(kWh/年)
225
電源コード(m)
1.8
冷媒
R600a
性能
冷凍室:フォースター
保証期間
1年
色
ホワイト
庫内容量(L)
86
用途
冷凍食品の大量保管に。事務所、オフィス、工場、現場、休憩所、ホテル、旅館に。冷凍庫 小型 前開き 家庭用 前開き式ノンフロン アイスクーラー フリーザー
取扱説明書:
(3.83MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません