曜日別特売
ASM24POC AHDワンケーブルドームカメラ MASPRO 75946956

AHDワンケーブルドームカメラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード75946956品番ASM24POC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

同軸ケーブル1本(最長約300m/S5CFB)で配線施工できるため、カメラ電源(AC100V)確保が困難な場所への設置が可能。
防じん防水規格IP66に対応。
設置時の画角調整に便利なアナログ(CVBS)出力端子付き。
同軸制御(UTC機能)またはカメラ本体側面のカバー内のOSDスイッチで設定操作可能。

防塵防水性能あり(IP66)使用場所屋外形状ドーム型付属品CVBSハーネス1本/取付ねじ(防水パッキン付)4本/専用レンチ1本/ゴムベース1個/位置決め用紙1枚/防犯カメラ設置シール1枚イメージセンサー1/28CMOS 約210万画素有効画素数1920×1080実撮影画角水平:約91~28°映像出力BNM.J×1照度(Lux)0.5(感度アップ32倍時0.01Lux)?白黒撮影S/N比50dB以上(AGC OFF)赤外線投光距離最大20m使用温度範囲(℃)10~40電源専用電源ユニットから供給(AC100V 給電不可)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする