※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セキスイ
セキスイの マスキングテープ
紙粘着テープ No.652
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(800巻)
テープ幅(mm)
15
注文コード
75947636
品番
K652X02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
テープ幅・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
色
白
テープ幅(mm)
15
基材
和紙
テープ長さ(m)
18
伸度(%)
2.5
テープ厚さ(mm)
0.1
粘着剤
ゴム系
引張強度(kg/10mm)
4.1
基材厚さ(mm)
0.06
展開力(g/10mm)
255
粘着力
1.8N/10mm、184g/10mm
主な用途
梱包、目張り、仮止め
引張強度(N/10mm)
40
展開力(N/10mm)
2.5