※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

紙粘着テープ No.652

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(300巻) テープ幅(mm)36 注文コード75947681 品番K652X07
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980
この商品はテープ幅・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る
テープ幅(mm)36 基材和紙 テープ長さ(m)18 伸度(%)2.5 テープ厚さ(mm)0.1 粘着剤ゴム系 引張強度(kg/10mm)4.1 基材厚さ(mm)0.06 展開力(g/10mm)255 粘着力1.8N/10mm、184g/10mm 主な用途梱包、目張り、仮止め 引張強度(N/10mm)40 展開力(N/10mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする