画像準備中

600型 ボールバルブ(フルボア・テーパーおねじ×テーパーめねじ)(ZOシリーズ)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 注文コード75950174 品番ZO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,910
この商品は呼び径など10種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 形状ストレート 寸法L(mm)60 寸法H(mm)37 寸法L1(mm)20.5 最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(+150℃以下の水、油、ガス) 接続方式ねじ込み形 寸法D1(mm)70 材質(ボール)C3771BE(Ni-Crめっき) 寸法d(Φmm)10 使用流体水、油、ガス 寸法d3(mm)10 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C3604BD(Niめっき) 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディ)C3771BE 材質(ボディキャップ)C3771BE 寸法S1(mm)22 クラス600型 ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75950174 ZO 37689224 ZO-10A 600型 ボールバルブ(フルボア・テーパーおねじ×テーパーめねじ)(ZOシリーズ) KITZ(キッツ) 600型 ボールバルブ(フルボア・テーパーおねじ×テーパーめねじ)(ZOシリーズ) KITZ(キッツ) 1個 4,998 税込5,498 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37689242
2022-04-29
用途:
農薬散布の開閉バルブに使用。
y・m・b 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今までの付属のバルブ気密が悪くなったための交換です。
今の所問題ありません。
耐久性に期待です。

対象商品:
37689233
2022-04-22
用途:
トラックのエアー配管のバルブとして

トラクタのエアー連結配管につけてホースが切れた場合でもこのバルブをつけておけばエアーを止めて走行に使用なくできる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする