KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の チェックバルブ(逆止弁)
鉛レス青銅 10K ウエハー形チャッキバルブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75951312
品番
10BWZN-150A
参考基準価格(税別)
¥376,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
150
呼び径(B)
6
呼び圧力
10K
仕様
逆止め弁
形状
その他
材質(本体)
鉛レス青銅
規格
管接続:ウエハー形(JIS 10K)
接続
ウエハー
ハンドル形状
丸形
クラス
10K
検査圧力(MPa)
弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60
バルブ種類
チャッキバルブ
注意
※可燃ガス、毒性ガスに使用しないでください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材