曜日別特売

ステンレス鋼 クラス150 グローブバルブ(10K)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径(A)25
呼び径(B)1
内容量1個注文コード75955135品番10UPAT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥59,400
呼び径(A)25呼び径(B)1形状ストレート寸法L(mm)127寸法H(mm)173寸法D(mm)100接続方式管フランジハンドル形状丸形材質(ガスケット)セラミック入りPTFEシート材質(グランド)SUS304(フランジ/SCS13A)材質(グランドパッキン)PTFEカップアンドコーン組込品材質(ジスク)SUS304材質(ステム)SUS304材質(ネームプレート)A1050P材質(ハンドル)FCD400材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13A材質(ボルト)SUS304材質(ナット)SUS304材質(ヨーク)【ブッシュ】ダクタイルニレジストバルブ種類グローブバルブ管フランジの呼び25A(1B)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7595513510UPAT3769157710UPAT-25A10UPAT 10K ステンレス鋼製グローブバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UPATシリーズ) KITZ(キッツ) 3769157710K ステンレス鋼製グローブバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UPATシリーズ)KITZ(キッツ)1個
44,980
税込49,478
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする