画像準備中

ステンレス鋼 フランジ形フローティングボールバルブ(フルボア)(20K)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 注文コード75958915 品番20UTDZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥43,800
この商品は呼び径など13種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 仕様ボール弁、静電防止機構付、フルボア型、ISO5211対応、圧力-温度基準/SUS 形状ストレート 規格面間:ASME B16.10 クラス300、管接続:JIS B2220 20K(2)、肉厚:ASME B16.34 クラス300 接続方式管フランジ ハンドル形状レバー式 ボア径フルボア 検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)5.10、弁座/(空圧)0.6 バルブ種類ボールバルブ 管フランジの呼び15A(1/2B)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75958915 20UTDZ 37692557 20UTDZ-15A 20K ステンレス鋼製ボールバルブ(フランジ形)(20UTDZシリーズ) KITZ(キッツ) 20K ステンレス鋼製ボールバルブ(フランジ形)(20UTDZシリーズ) KITZ(キッツ) 1個 42,980 税込47,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする