KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
ステンレス鋼 フランジ形フローティングボールバルブ(フルボア)(20K)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
注文コード
75958924
品番
20UTDZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥53,900
この商品は
呼び径
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
仕様
ボール弁、静電防止機構付、フルボア型、ISO5211対応、圧力-温度基準/SUS
形状
ストレート
規格
面間:ASME B16.10 クラス300、管接続:JIS B2220 20K(2)、肉厚:ASME B16.34 クラス300
接続方式
管フランジ
ハンドル形状
レバー式
ボア径
フルボア
検査圧力(MPa)
弁箱/(水圧)5.10、弁座/(空圧)0.6
バルブ種類
ボールバルブ
管フランジの呼び
20A(3/4B)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75958924
20UTDZ
37692566
20UTDZ-20A
20K ステンレス鋼製ボールバルブ(フランジ形)(20UTDZシリーズ)
KITZ(キッツ)
1個
¥
52,980
税込
¥
58,278
注文コードが変更になりました