KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
ステンレス鋼 フランジ形フローティングボールバルブ(フルボア)(20K)
商品レビューを投稿する
48日以内出荷
返品不可
48日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75959064
品番
20UTDZM-65A
参考基準価格(税別)
¥426,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2-1/2
仕様
ボール弁、静電防止機構付、フルボア型、ISO5211対応、圧力-温度基準/SUS
形状
ストレート
材質(本体)
ステンレス鋼
規格
面間:ASME B16.10 クラス300、管接続:JIS B2220 20K(2)、肉厚:ASME B16.34 クラス300
接続方式
管フランジ
ハンドル形状
レバー式
ボア径
フルボア
検査圧力(MPa)
弁箱/(水圧)5.10、弁座/(空圧)0.6
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材