色ブラック
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)900/1200
扉開閉方式横開き
高周波出力(W)500/600
庫内容量(L)17
出力(W)【レンジ】500/400/300/200/120(50Hz)・600/500/300/200/120(60Hz)
タイマー15分
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】455×315×265(ドアハンドルを除く)、【加熱有効】305×280×175
本体質量(kg)11.3
電源コード(m)1.4
区分A
省エネ基準達成率(%)100
年間消費電力量(kWh/年)60.1
仕様ヘルツフリー:○、バックライト:○(タイマー表示)、ターンテーブル:○